タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「カープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
18(1)
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50
ステープル装填数100本
打込本数30
ステープル幅(mm)11.4
充電時間(時間)約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。