11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
18(11)
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18 釘装てん数(本)100 付属品ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35 作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)6~13 ステープル幅(mm)12(CT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式) 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.9MB) 1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)7~10 ステープル幅(mm)10(RT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(2.88MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷