タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「釘打ち」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(2)
36(1)
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18
釘装てん数(本)100
付属品ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.9MB)
1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243
釘装てん数(本)100
ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。