タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「釘打ち機用釘」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.9MB)
1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。