タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「保護メガネケース」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(4)
18(6)
美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)
「縦向き」も「横向き」も打てる!
14.4V/18V電池パック兼用
打ち込みの反動が小さいからキレイ
軽い押し付けでキレイ
狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書
種別本体・ケース付
質量(kg)1.5k
バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
トラスコ品番195-0083
セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース
幅(mm)80
全長(mm)233
質量(kg)1.8
高さ(mm)221
アズワン品番64-8724-48
適合ステープル長さ(mm)13~25
適合ステープル肩幅(mm)10
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4
仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm
付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番160-6469
質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226
バッテリー電圧(V)14.4/18
公称容量(Ah)2.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
幅(mm)80
高さ(mm)221
適合ステープル長さ(mm)13~25
適合ステープル肩幅(mm)10
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
幅(mm)80
高さ(mm)221
適合ステープル長さ(mm)13~25
適合ステープル肩幅(mm)4
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg
快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-L
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。