タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「池用」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
定格電圧(V)DC10.8
適合ネイル長さ(mm)12~15
付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプステープル/ネイル専用
本体質量(kg)1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。