「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
充電式ピンネイラ (本体+電池セット)マックス3日以内出荷
マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)「縦向き」も「横向き」も打てる!14.4V/18V電池パック兼用打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
充電式ピンネイラマックス当日出荷
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります