D2タイプとは、自動車のヘッドライトなどに使用されるHIDバルブの一種です。HIDバルブは従来のハロゲンランプのようなフィラメントがなく、キセノンガスや水銀などを利用して放電を行い、光を発する構造となっています。その中でD2タイプとは純正HID装着車用のバルブ。バルブのカプセルの多くはガラスを使用。D2R・D2Sといったタイプに対応した自動車のライトとして取り付けます。電圧は12V車もしくは24V車のどちらにも対応できるものがほとんどで、従来の白熱バルブよりも明るく、遠くまで照らせるのが特徴です。
「タイプ」から絞り込む
D2R(2)
D2S(2)
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用
定格電圧(V)12・24兼用
色純正カラー
定格電力(W)35
色温度(K)4300
取扱説明書(1.9MB)
『HIDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。