D2(HID) :「12V車用」の検索結果

D2タイプとは、自動車のヘッドライトなどに使用されるHIDバルブの一種です。HIDバルブは従来のハロゲンランプのようなフィラメントがなく、キセノンガスや水銀などを利用して放電を行い、光を発する構造となっています。その中でD2タイプとは純正HID装着車用のバルブ。バルブのカプセルの多くはガラスを使用。D2R・D2Sといったタイプに対応した自動車のライトとして取り付けます。電圧は12V車もしくは24V車のどちらにも対応できるものがほとんどで、従来の白熱バルブよりも明るく、遠くまで照らせるのが特徴です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
D2C(1)
D2R(3)
D2S(3)
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約3300 色温度(K)4500 仕様車検対応 定格電力(W)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 動画あり
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V)85 定格電力(W)35 寿命3000 仕様車検対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用 定格電圧(V)12・24兼用 純正カラー 定格電力(W)35 色温度(K)4300 取扱説明書(1.9MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング