「タイプ」から絞り込む
D4C(4)
D4R
D4S(12)
その他(1)
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
全光束(Lm)3100
色温度(K)5500
保証期間2年間
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
口金その他
適合車12V車・24V車
色温度(K)4000
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12/24(対応)
消費電力(W)35
色温度(K)3000
電球の種類LED
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス
材質ガラス/ステンレス
幅(mm)100
高さ(mm)125
タイプD4R/S
奥行(mm)60
色温度(K)6500
明るさ(Lm)2400
1個(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)35
全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300
色温度(K)6500
保証期間2年
電球の種類LED
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『HIDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。