カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ
          • HIDバルブ
            • D4(HID)

D4(HID) :「HID D4s」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
  • HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D4

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD4

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    定格42V/35W口金その他
  • グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)

    グレアー HIDバーナー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    純正HID交換用バーナー
    用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    定格42V35W
  • DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ)

    DELTA HID純正交換球 D4C 3000k

    DELTA(デルタ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
  • HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップス

    HID XG D4S/R6000K PHILIPS

    フィリップス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • HIDバルブ 車検対応 ジョイフル

    HIDバルブ 車検対応

    ジョイフル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(2個)
    当日出荷
    純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
  • HIDバーナー 4500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 4500K D4R/S

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
    質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
  • HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)

    HIDバルブ D4

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)42
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • SR キセノンバルブ D4S RG(レーシングギア)

    SR キセノンバルブ D4S

    RG(レーシングギア)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!
    形状D4S定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVOLVA HID Burner D4C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6500k

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム) データシステム

    HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム)

    データシステム
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    6日以内出荷
    黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
    付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)色温度(K)5700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HID純正交換 D4 IPF

    HID純正交換 D4

    IPF
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    最上級の白さと明るさ Sタイプ・Rタイプ共通モデル
    仕様車検対応タイプD4消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6200
  • HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト) データシステム

    HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)

    データシステム
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱
    6日以内出荷
    黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
    付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35色温度(K)6000(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDバーナー Eマーク取得(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク取得(補修用)

    DELTA(デルタ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
hid d4r特集
おすすめ人気ランキング
D4(HID)