コンバージョンキットとは、自動車のヘッドライトをハロゲン球からHIDに変える場合に必要な部品を全て揃えてあるキットです。コンバージョンキットには、電球部分であるバーナーと、バーナーの点灯をコントロールするためのバラストとがセットされています。バーナーは、継ぎ目の無く取り付けが簡単なワンピースタイプ、またバラストは薄型の半導体部品で構成したリレーレスタイプのものが主流。ハロゲン球で使用されているバルブ形状は、H4など各種あります。コンバージョンキットを購入する場合には、そのバルブ形状に対応したものを購入する必要があります。
「タイプ」から絞り込む
H1(1)
H3
H4(2)
H7(1)
H8(1)
H11(1)
HB(1)
HB3(1)
HB4(2)
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)6000
キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
ハロゲンバルブをHID システムに変換する事が可能で、明るい視界で運転をサポートします。インバーターとイグナイターが分離したスリムバラストです。狭いエンジンルームやバンパー内への設置が容易で、取付けスペースが狭い車両でも装着が可能です。HP6000Kはバルブ内部の化合物やガスに改良を加え、通常の6000Kに対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現。
仕様車検対応
色温度(K)HP6000
保証期間購入より1年間
『HIDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。