コンバージョンキットとは、自動車のヘッドライトをハロゲン球からHIDに変える場合に必要な部品を全て揃えてあるキットです。コンバージョンキットには、電球部分であるバーナーと、バーナーの点灯をコントロールするためのバラストとがセットされています。バーナーは、継ぎ目の無く取り付けが簡単なワンピースタイプ、またバラストは薄型の半導体部品で構成したリレーレスタイプのものが主流。ハロゲン球で使用されているバルブ形状は、H4など各種あります。コンバージョンキットを購入する場合には、そのバルブ形状に対応したものを購入する必要があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
H1(1)
H3(1)
H4
H7(1)
HB4(1)
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)6000 キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。 車検対応品なので大変便利です。
用途HIDコンバージョンキット補修用バルブ 仕様保証:初期点灯のみ セット内容HIDバーナー×1個 タイプH4(HI/LOW切替) 消費電力(W)35 色温度(K)6000 適正電圧(V)12
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

『HIDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります