ピックアップツール :「つかみ 棒」の検索結果
ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
900~1000未満(1)
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900
エスコ品番EA340X-80
材質柄:アルミ、先端:スチール
質量(g)300
最大開口(mm)75
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。