ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
900~1000未満(1)
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途食品・農業・漁業・畜産・養豚・養鶏・除雪と幅広く使用。 種別角形ショベルシリーズ 全長(mm)970 質量(kg)1.2 頭部長(mm)300 A柄 頭部特殊アルミ合金を使用しており、一般のアルミより強い。表面は、アノダイシング加工(アルマイト酸化防止加工)。耐蝕性・耐磨耗性もあり。 先幅(mm)255 肩幅(mm)230
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります