絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
190件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ1320-5000mm カメラ用伸縮棒エスコ
9,100税込10,010
1個
当日出荷
仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
精密細工用工具 フック型 P.Tool精密細工用工具 フック型P.Tool(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、フック型
ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)ペンタイプ マグネティックツールSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
ピックアップツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピックアップツールサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。全長(mm)115トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ロールアップケース入りピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップケース入りピックツールセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
スイスグリップエルボーピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップエルボーピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4430
マグネティックフィンガー 呉工業(クレ)マグネティックフィンガー呉工業(クレ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力な磁石により、鉄製のボルト・ナット・釘などのパーツを指先に吸着させたまま作業することが出来ます。パーツの落下を防ぐだけでなく、狭い箇所や手が届くにくい箇所での作業が格段に向上します。狭い隙間に落としてしまったパーツを拾う時にも最適です。U.S.特許取得/世界13カ国で販売しています。
用途機械、自動車、船舶整備、建築日曜大工などの作業時における鉄製パーツの保持およびピックアップ。質量(g)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×75×8
ピックツール SK11ピックツールSK11(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。フック型です。
用途自動車のホース類の引き抜きや狭い場所での作業。形状フック型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)ピッキングツールセットParkTool(パークツール)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
100cm イージーリーチ エスコ100cm イージーリーチエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000エスコ品番EA340X-100材質(柄)アルミ、(先端)スチール
3PCS マルチロングピックセット JTC3PCS マルチロングピックセットJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。
用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR関連資料(0.25MB)
ピックツール5本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
ピックツール SK11ピックツールSK11
899税込989
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。LL型です。
用途農機具のメンテナンス用。形状LL型グリップ:緑材質(軸)SNCMV
ピックツール SK11ピックツールSK11
759税込835
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
お助けハンド 磁石付き life-113 ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113ベストアンサー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。
材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
充電式LEDライトピックアップツール KTC充電式LEDライトピックアップツールKTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップフックピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
ジュエルピッカー マービージュエルピッカーマービー(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン・金属(ニッケルメッキ)質量(g)10長さ(cm)14
4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ4.4x8mm フック(EA566AG-20用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-10
80cm イージーリーチ エスコ80cm イージーリーチエスコ(1件のレビュー)
9,230税込10,153
1個
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール質量(g)300最大開口(mm)75
ピックツール 90°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 90°(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19タイプ90°先曲がり軸長(mm)75
スーパースリムピックアップツール Pro-AutoスーパースリムピックアップツールPro-Auto(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。
全長(mm)480質量(g)33
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
フレキシブル爪キャッチ TRUSCOフレキシブル爪キャッチTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。 磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
種類フレキシブルドライバー軸長(mm)390全長(mm)500先端径(Φmm)9.5爪長さ(mm)25トラスコ品番764-7646質量(g)159
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,598税込10,558
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
質量(g)141.5
ポケットプライバーセット SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセットSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。
材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)
スイスグリップ先端ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ先端ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5967
ドット造形ツール アーテック[学校教材・教育玩具]ドット造形ツールアーテック[学校教材・教育玩具]
110税込121
1個
当日出荷
ドット模様が簡単にできる!
セット内容本体×1材質全長(mm)127(ペン先の球:Φ1.5~Φ2)包装形態(1個)袋入り
ピックアップツール(磁石式) SK11ピックアップツール(磁石式)SK11(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス
マグネティックピックアップツール SIGNET(シグネット)マグネティックピックアップツールSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ピックツール フック ヴィッテピックツール フックヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに
軸径(Φmm)3.5形状フック全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール ストレート (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール ストレート (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプストレート軸長(mm)75
4pcs. ピックツールセット trad4pcs. ピックツールセットtrad
779税込857
1個
翌日出荷
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適6.3mm+9.5mm差込角ソケット各パ一ツ、完全熱処理済ソケットはフランクドライブ方式でポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
強力ピックアップツール アズワン強力ピックアップツールアズワン
709税込780
1個
当日出荷
狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
ロングピックアップツール JTCロングピックアップツールJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ!
用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900
マグキャッチPICO ANEXマグキャッチPICOANEX
459税込505
1本
当日出荷
業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
フレキシブルマグネットピックアップツール SMTフレキシブルマグネットピックアップツールSMT
2,298税込2,528
1本
当日出荷
先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
ピックアップツール SK11ピックアップツールSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。 軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。 フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様爪式タイプクロータイプ(4本爪)軸長(mm)600能力(キャッチ)軽量部品等
115-330mmマグネットピックアップ(フレキシブル) エスコ115-330mmマグネットピックアップ(フレキシブル)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA598BE-3
160-635mm ポケットクリップ(伸縮式) エスコ160-635mm ポケットクリップ(伸縮式)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA598AG-1

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール