絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
190件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
300cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ300cm 折畳み式 イージーリーチエスコ(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1個
当日出荷
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-300材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
ピックツール 45度 ヴィッテピックツール 45度ヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。
軸径(Φmm)3.5形状45°先曲がり全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール ピンセット付属 DAYTONA(デイトナ)ピックツール ピンセット付属DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。
用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付きストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
予約販売
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)110.5
ピックツール ベント (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール ベント (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ120°先曲がり軸長(mm)75
ピックツール フック (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール フック (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19.5タイプフック軸長(mm)75
ピックツール 125°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75
プライバー ラングツールズプライバーラングツールズ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)1143質量(g)2720刃幅(mm)22
ピックツール TAKAGI(高儀)ピックツールTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1セット(4本)
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
キーピッキング工具 REDRAGON(レッドラゴン)キーピッキング工具REDRAGON(レッドラゴン)
289税込318
1個
4日以内出荷
REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。
材質寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
フック&ピックツール エスコフック&ピックツールエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。
1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル エスコ1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドルエスコ
9,100税込10,010
1本
当日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)540伸縮範囲(mm)1080~3000アズワン品番64-7880-10開口幅(mm)(クリップ)40×40
1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型) エスコ1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型)エスコ
19,600税込21,560
1個
当日出荷
仕様250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ※形状により可能重量でも取得できない場合があります250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付 手では無理な場所でもらくらくキャッチ拾得に便利なマグネット付き先端部材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー寸法(mm)1400~3000×145×35全長(mm)1400~3000質量(kg)1.065(拾得可能)1.5までアズワン品番64-7832-95開口幅(mm)(最大)100
絶縁マジックハンド 宣真工業絶縁マジックハンド宣真工業
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。
用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。トラスコ品番859-0824材質本体:グラスファイバー(FRP)質量(g)8602018年トラスコ掲載ページ4 1977
ピックツール SK11ピックツールSK11(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
自動車、農機具等のメンテナンスや清掃に大変便利です。L型です。
用途機械のメンテナンスや狭い場所での作業。形状L型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
広い範囲の収集に便利です。
FLEXピックアップツール M&MFLEXピックアップツールM&M(1件のレビュー)
548税込603
1本
当日出荷
4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。全長(mm)460仕様4本爪
2.27kg/740mm マグネットピックアップ(フレキ) エスコ2.27kg/740mm マグネットピックアップ(フレキ)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
エスコ品番EA598GG-14
5本組 プローブ(精密用) エスコ5本組 プローブ(精密用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AF-3
150mm プローブ・フック(精密用) エスコ150mm プローブ・フック(精密用)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AC-14
3本組 プローブ(ピック & フック) エスコ3本組 プローブ(ピック & フック)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AC-11
ピックツール ストレート ヴィッテピックツール ストレートヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
ストレートタイプです。ケガキや汚れ落とし、Oリングの取り外しや各種こじり作業に
軸径(Φmm)3.5形状ストレート全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール 90度 ヴィッテピックツール 90度ヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
90°先端曲がりタイプです。端子のストッパー外し、ホースブラッカーの代わりに。
軸径(Φmm)3.5形状90°先曲がり全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)90.5
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
スキンパック入りPickToolセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スキンパック入りPickToolセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4461
4PCミニピックセット SMT4PCミニピックセットSMT
1,898税込2,088
1セット(4本組)
4日以内出荷
4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。
セット内容4タイプ長さL(mm)140形状ピック型
270g/500mm マグネットピックアップ(フレキ) エスコ270g/500mm マグネットピックアップ(フレキ)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2234-51
バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バイクツールセット (9本組)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
用途Oリングやシール外しなどに。タイプフック
マグネットキャッチ KOTOマグネットキャッチKOTO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップにシャフト径(Φmm)4吸着力約120gシャフト長さ(mm)約400
フレキシブルマジックハンド STAHLWILLE(スタビレー)フレキシブルマジックハンドSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
握りやすいエルゴノミックハンドル採用
全長(mm)540
4WAYユニバーサルディープレンチ H&H4WAYユニバーサルディープレンチH&H
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き
材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
LED付伸縮点検ミラー SOROADLED付伸縮点検ミラーSOROAD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ
材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
精密細工用工具 ピック型 P.Tool精密細工用工具 ピック型P.Tool
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、ピック型
146mm マグネットピックアップ(ポケット型) エスコ146mm マグネットピックアップ(ポケット型)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA598MA
100g/152mm マグネットピックアップ エスコ100g/152mm マグネットピックアップエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA598GG-11
3.6kg マグネットピックアップ(伸縮・ライト付) エスコ3.6kg マグネットピックアップ(伸縮・ライト付)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
エスコ品番EA598GF-7
8.0x295mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ8.0x295mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-22
9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-13

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール