12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無
エコ商品
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g)約100(電池含む) 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲0℃~+40℃ 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所台所 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面・壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池親器あかり付AiSEG連携付
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約110(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所台所など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面。壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) 感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所台所 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型電池/移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
仕様●火災警報音量:1mにて70dB以上(検定基準)●移報出力:DC30V、0.5A以下●警報音・音声警報:【火災警報時】ピュー、ピュー、火事です。火事です。【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合 寸法(mm)約Φ100×約42(取付ベース含む) 質量(g)約110(専用リチウム電池含む) 使用電池専用リチウム電池 SH384552520(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 83.5mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報無・和室色
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 和室色 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池親器あかり付黒色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50% 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り 和室色 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります