定温式熱感知器(ベース付)TAKEX(タケナカエンジニアリング)翌々日出荷
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。
この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に検知方式定温式仕様特種60℃ヘッドトラスコ品番135-8871材質ABS樹脂直径(Φmm)102(ベース含む)高さ(mm)56質量(g)150使用周囲温度(℃)-10~40設置場所屋内(天井)警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
ニカド電池TOA税込¥18,678¥16,980
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~