住宅用 :「火災報知器」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式熱式(定温式) ホワイト 電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む) 電池寿命10年(機器交換の目安) 設置場所天井面・壁面兼用
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約100 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式熱式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3 感度定温式65度相当 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第26~85号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度定温式65℃相当 色(本体)ホワイト 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

検知方式接触燃焼式 仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無
エコ商品
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g)約100(電池含む) 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲0℃~+40℃ 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所台所 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
用途台所など(天井、壁兼用) 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) ナチュラルホワイト タイプ100mmタイプ 種類定温式住宅用防災警報器 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約110(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所台所など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面。壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) 感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
用途台所など、天井、壁兼用 仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト タイプ交換時期メッセージ機能なし 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途台所など・天井・壁兼用 感知方式熱式(定温式・65℃相当) タイプ定温式住宅用防災警報器 種類子器 ナチュラルホワイト 警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」) 方式連動:無線式、連動型 電源専用リチウム電池 電池寿命約10年 寸法(mm)100 外形寸法(mm)Φ99×25.6 質量(g)約150(取付ベース、電池含む) 連動可能台数(親器+子器)1台+15台 出力(mW)送信:10 電波到達距離(m)約100(障害物のない場所) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 主材質難燃性PC系樹脂 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部 国家検定合格番号住警第2019~7号
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
用途台所などに。 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱) 形状露出型 薄型 質量(g)約105 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所推奨:台所 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 設置位置天井面・壁面 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 本体寸法(cm)高さ3.6×直径10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所台所 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

機器交換時期お知らせ。
用途台所などに。 その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります) 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本) 形状露出型 薄型 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式熱式(定温式) 対応あかり(白色LED)付:× 電池寿命約10年 設置場所推奨:台所 出力(mW)発信:10 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 設置位置天井面・壁面 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 本体寸法(cm)高さ3.6×直径10 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式定温式 仕様特種60℃ヘッド トラスコ品番135-8871 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102(ベース含む) 高さ(mm)56 質量(g)150 使用周囲温度(℃)-10~40 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

住宅用火災警報器 熱式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ 親器、子器の区別がなく、 警報器が相互連動する通信方式を採用 すべての警報器が同じ機能を搭載。加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。 通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消。 故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ 最大グループ登録数は15台 消防法令適合品、国家検定合格品、住宅性能表示制度対応品
感知方式熱式(定温式) 付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも 寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く) 質量(g)約145(電池・取付板含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源3Vリチウム電池(内蔵)2本 定格電圧DC3V 送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m) 電池寿命約10年 アズワン品番64-8694-95 警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」 試験機能自動試験機能 無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30) 使用周波数(MHz)426帯 連動可能台数最大15台
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷

エスコ品番EA864CJ-1 種別熱式 寸法(mm)直径120×40 電源単3電池2本(付属) 指向角(°)約120 検知エリア(m)10(約7cmの炎) 音量(dB)【ブザー】80
1式
28,100 税込30,910
翌日出荷

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本 寸法(mm)約Φ100×36 質量(g)約100 電源専用リチウム電池(付属) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 アズワン品番65-2319-98 感知方式熱式(定温式) 音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)。FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など。天井、壁兼用 仕様無線式、連動型 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部 種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式) ナチュラルホワイト 質量(g)約145(取付ベース・電池含む) タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式) 種類子器 切替方式CO検知で2種→1種へ切替 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ106×32 電源専用リチウム電池 定格DC3V, 400mA 国家検定番号/支持方式住警第2023~4号 警報方式音声式 出力(mW)送信:10 電波到達距離(m)約100(親機~子機間) 稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音) 主材質ABS樹脂 認定番号001-A18319 試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能) 復旧方法自己復旧方式 感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式 補正機能自動感度補正機能付 使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375 連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台) 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種類定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当) 定格DC3V、350mA 電源電池方式(専用リチウム電池) 警報音・音量火災:1mにて70dB以上 周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式熱式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)120 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5 定格DC3V、300mA 感度定温式65度相当 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年 アズワン品番64-3282-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷] 寸法(mm)Φ120×45 質量(g)230(電池含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)10(正面でライター炎7c) 設置場所屋内(天井面、壁面) アズワン品番64-7941-87 電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります