3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約100 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式熱式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります