防災システム用 :「受信機」の検索結果
関連キーワード
「感知方式」から絞り込む

煙式(3)

熱式(6)
色オイスターグレー
種類P型1級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80
国家検定合格番号受第26~14号
色オイスターグレー
種類埋込ボックス1J型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
色オイスターグレー
種類P型2級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8
国家検定合格番号受第24~6号
色オイスターグレー
種類P型1級複合受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80
国家検定合格番号受第26~14号
色オイスターグレー
種類P型1級複合受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6
国家検定合格番号受第26~14号
色オイスターグレー
種類P型2級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8
国家検定合格番号受第24~6号
仕様壁掛型,内器のみ、5回線
色オイスターグレー
種類P型2級用副受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第16~20号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)120
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式熱式(定温式特種65℃)
警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
種別熱感知器、2種
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類差動式、小型埋没型
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
型式検定番号感第25~7号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~3号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類定温式、小型埋没型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~6号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別熱感知器、特殊
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
種類定温式防水型、露出型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り15個
消費電流150μA
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能
材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂
色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)28
消費電流(mA)5(監視時300μA)
適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
種別熱感知器、2種
仕様アドレス:1~16まで設定可能
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)85
種類差動式、露出型
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
種類定温式、露出型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~5号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)90
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~2号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能
材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン
色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-20~70
電圧(V)28
消費電流(mA)5(監視時300μA)
適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~4号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)90
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。