67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途熱感知器 質量(g)70
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス床型
仕様床型 材質鋼板 質量(kg)2.8 (函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)感知器ベース
仕様2線式、露出型、確認灯なし 適合機種パナソニック製熱感知器 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅 グレー 質量(g)39 適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
1個
259 税込285
当日出荷

Panasonic(パナソニック)感知器埋込プレート
ボックス取付の場合に使用します。
材質変成ABS樹脂 ホワイト
1個
239 税込263
当日出荷

Panasonic(パナソニック)感知器ベース用コネクタ
材質ABS樹脂 ブルー
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質天然ゴム 質量(g)160 使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AP小型光電式感知器ヘッド
仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー 質量(g)35 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・50mA 機能自動試験
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)分布型感知器ボックス 内器
材質鋼板、亜鉛鉄板 オイスターグレー
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付 長さ(mm)1485~3550
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR光電アナログ式分離型感知器
仕様自動試験対応 種別煙感知器、光電アナログ式分離型 カバー:ミルキーホワイト、窓:ダークグレー 型式検定番号感第22~40号
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)確認灯付感知器ベース (2信号)
仕様2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付 適合機種パナソニック製熱感知器 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅 グレー 質量(g)55 適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2 結線方式L、DL、C、3端子
1個
369 税込406
3日以内出荷

仕様プロテクタ付 種別熱感知器、定温式スポット型 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 定格DC30V・70mA 作動方式常時開路
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本 材質鋼板、亜鉛鉄板 質量(kg)0.9 オイスターグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10 適合品番埋込ボックス(BV95351) 取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) ホワイト 質量(g)35 適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用 終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
1個
299 税込329
3日以内出荷

種別炎感知器,紫外線式スポット型 仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK4010など 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板 グレー 質量(g)90 種類屋内型 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第4~30号 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様埋込型、小型タイプ、火災表示灯端子付・コネクタなし グレー
1個
1,998 税込2,198
48日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り 材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー グレー 質量(g)75 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様扉開閉検出用スイッチ台座付 質量(kg)1.8 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

仕様露出型、コネクタなし グレー
1個
399 税込439
33日以内出荷

種別熱感知器、特殊 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
48日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)差動式分布型感知器 確認灯付
仕様確認灯付 材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED 長さ(mm)(空気管)最大100 クリームホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 作動方式常時開路
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付 材質天然ゴム、ステンレス 質量(g)380 使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
47日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR差動式感知器2種(小型タイプ)
仕様自動試験対応、小型タイプ 種別熱感知器、差動式スポット型 グレー 種類2種ヘッド 型式検定番号感第9~9~1号
1個
6,898 税込7,588
48日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第16~20号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります