3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 定格電圧(V)DC24 接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個) 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2019~25号 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります