2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)
P型受信機用
その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き 光源【表示灯】LED球 使用環境温度(℃)-10~+50 主材質難燃性樹脂 関連資料※商品詳細図面(0.02MB) 電圧×電流(VA)DC24V 5mA
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷

自動試験対応・受光量補正機能付
その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01 適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き) 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 検知方式減光方式 定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65 色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当 光軸調整範囲左右10°/上下10° 主材質難燃性樹脂
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります