防災システム用 :「LED誘導灯」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です!
防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。
電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。
メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。
屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。
音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。
メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション)
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。
検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約1200(付属電池約50g含む)
電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
配線接続端子接続
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)
接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)
検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します
電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)
感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)
表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯
動作炎検知時に音声出力
警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)
接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)
検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約320(電池含む)
種類1種ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式差動式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載しています。また、メッセージは「禁煙報知」、「火気厳禁報知」から選択でき、警報音の設定も可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。
電源は単3形アルカリ乾電池2本(付属)またはDC10~30Vの2WAYです。また、オプションの専用リチウム電池も使用できます。
警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約230(付属電池約50g含む)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6) 2本/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、外部電源 DC10~30V(極性あり)
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
接点方式【検知出力】無電圧接点(a接点、b接点切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、【タンパー出力】無電圧b接点
検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)
電池寿命単3型アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)
動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)
感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
設置場所屋内(天井面、壁面)
警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュ-ム可変式 0~約80dB(センサ-正面1mにおいて)
接点容量【検知出力】DC30V・0.25A[抵抗負荷]、【タンパー出力】AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]
音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、【タンパー出力】本体をベースよりはずした際に開
音声出力動作:炎検知時に報知
検知エリア約120°の円錐状(前方立体角)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。