9ページ目: 防災システム用

362件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)露出ボックスS2型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×220×55
埋込ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)埋込ボックスS2型Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×190×60
露出ボックス Panasonic(パナソニック)露出ボックスPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイスターグレー
埋込ボックス Panasonic(パナソニック)埋込ボックスPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ブラック
P型発信機埋込屋外型 Panasonic(パナソニック)P型発信機埋込屋外型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
非常警報操作部内器予備電源付 Panasonic(パナソニック)非常警報操作部内器予備電源付Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
P型2級受信機1回線露出型(予備電源付) Panasonic(パナソニック)P型2級受信機1回線露出型(予備電源付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
予約販売
仕様露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78国家検定合格番号受第15~4号
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別紫外線検出方式使用場所屋内用
試験器支持棒(継手付) Panasonic(パナソニック)試験器支持棒(継手付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
予約販売
仕様3段式材質アルミ長さ(mm)1470~3510(継手含む)質量(kg)1.1
感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ Panasonic(パナソニック)感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付材質天然ゴム、ステンレス質量(g)380使用温度範囲(℃)‐10~50
煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具 Panasonic(パナソニック)煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付長さ(mm)1485~3550
FR小型光電アナログ感知器(熱検知) Panasonic(パナソニック)FR小型光電アナログ感知器(熱検知)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~24号
FR小型光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR小型光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~7号
FR小型光電式感知器2種 Panasonic(パナソニック)FR小型光電式感知器2種Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
予約販売
種別煙感知器、光電式スポット型仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~6号
FR光電式スポット型感知器2信号 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器2信号Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、ベース別売り適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類2信号ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~4号
小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有 Panasonic(パナソニック)小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
30日以内出荷
仕様3線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式適合(感知)BVC45428、BVC45528グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有 Panasonic(パナソニック)小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無) Panasonic(パナソニック)速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
速結式ベース埋込型(コネクタなし) Panasonic(パナソニック)速結式ベース埋込型(コネクタなし)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板グレー質量(g)70使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式無極性(2極)
AP小型光電式感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)AP小型光電式感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ベース別売り適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー質量(g)35使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・50mA機能自動試験
天井取付用金具(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)天井取付用金具(光電式分離型感知器用)Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカストミルキーホワイト質量(g)900
プロテクタ(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)プロテクタ(光電式分離型感知器用)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
材質鋼板、鋼棒ミルキーホワイト質量(g)520
空気管付属品セット Panasonic(パナソニック)空気管付属品セットPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット
予約販売
セット内容スリーブ×5本、貫通キャップ(Φ30)×10個、ステップル×400本材質(貫通キャップ)ポリオキシメリレン、(スリーブ)銅管、(ステップル)ステンレス鋼線
空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻 Panasonic(パナソニック)空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(100m)
3日以内出荷
仕様メッセンジャーワイヤー付材質銅管質量(kg)1.3長さ(m)100
分布型感知器ボックス 内器 Panasonic(パナソニック)分布型感知器ボックス 内器Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質鋼板、亜鉛鉄板オイスターグレー
煙感知器点検ボックス床型 Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス床型Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
仕様床型材質鋼板質量(kg)2.8(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
確認灯付感知器ベース (2信号) Panasonic(パナソニック)確認灯付感知器ベース (2信号)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)55適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)紫外線式スポット型 炎感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
種別炎感知器,紫外線式スポット型仕様ベース別売り適合(ベース)BVK4010など材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板グレー質量(g)90種類屋内型使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第4~30号使用電圧範囲(V)DC15~30
光電式分離型感知器 Panasonic(パナソニック)光電式分離型感知器Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定温スポット特種60℃確認灯防水3線式 Panasonic(パナソニック)定温スポット特種60℃確認灯防水3線式Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型作動方式常時開路仕様3線式、防水型、確認灯付材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)80種類特種60℃使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第2~6号結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード作動温度(℃)60(公称)
予備電源(P-1用)24V3500mAh Panasonic(パナソニック)予備電源(P-1用)24V3500mAhPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
予備電源(12V 800mAh) Panasonic(パナソニック)予備電源(12V 800mAh)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
火災検知システム 信装置取付金具A ニッタン(NITTAN)火災検知システム 信装置取付金具Aニッタン(NITTAN)
399税込439
1台
4日以内出荷
受信装置取付金具(機器内組込用火災検知システム)
タイプ縦置用
複合ビルP1受信機リニュアルユニット Panasonic(パナソニック)複合ビルP1受信機リニュアルユニットPanasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
48日以内出荷
複合ビルP2受信機 Panasonic(パナソニック)複合ビルP2受信機Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
48日以内出荷
FRアドレスアダプタ Panasonic(パナソニック)FRアドレスアダプタPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
48日以内出荷
FRアイソレータ Panasonic(パナソニック)FRアイソレータPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
48日以内出荷
FR P型自動試験中継器4回線用 Panasonic(パナソニック)FR P型自動試験中継器4回線用Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
48日以内出荷
消火栓始動押ボタン 露出ボックス ニッタン(NITTAN)消火栓始動押ボタン 露出ボックスニッタン(NITTAN)
759税込835
1台
3日以内出荷
KR-01・02用
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用) ニッタン(NITTAN)密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用)ニッタン(NITTAN)
127,890税込140,679
1台
3日以内出荷
仕様中継器用型式検定番号品評予第13~7号蓄電池容量(Ah)24V 6

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用