42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷

型式検定番号発第29~14号
1個
9,698 税込10,668
47日以内出荷

屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機) 外径(Φmm)140 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-20~+70 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)47×41×23 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)4 型式検定番号中第9~17号
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(発信機用)
発信機用のプロテクタガード
適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用 外径(Φmm)158
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1個
698 税込768
3日以内出荷

表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚) 適合【発信機】□MM1W-PL用 材質プロテクタ:SUS304 外径(Φmm)160 取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

付属品なべ小ねじM4×15(4本) 適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL 適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ 等級【爆発】d2G4 定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA 番号【防爆型式】第T26686号
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【発信機】MM1W-PL、MM1W-01
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-20~70 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機) 外径(Φmm)132.4 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-20~+70 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式検定番号発第29~15号
1個
9,998 税込10,998
47日以内出荷

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~2号
1個
279,800 税込307,780
65日以内出荷

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~3号
1個
309,800 税込340,780
65日以内出荷

P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型)
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FR小型総合盤P型1級内器
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線 型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号 質量(kg)2.6 扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド 定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA 音圧90dB以上(前方1mにて) 使用周囲温度(℃)‐10~+50
1台
26,980 税込29,678
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)消火栓始動押釦
レッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×64
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質難燃性樹脂 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型 種類埋込 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング