9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「感知方式」から絞り込む
煙式
煙式(9)
熱式
熱式(1)
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部 種別光電式住宅用防災警報器 ブラック 質量(g)約80(取付ベース,電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 電源電池方式(専用リチウム電池) 定格DC3V,350mA 周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音) 機能自動感度補正機能付 警報方式音声式 電池寿命約10年 設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用 警報音・音量70dB以上(前方1m) 試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能) 復旧方法自己復旧方式 感知方式煙式(光電式・2種)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用 感知方式煙式(光電式・2種) タイプ光電式住宅用防災警報器 種類親器 ナチュラルホワイト 警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」) 方式連動:無線式、連動型 電源専用リチウム電池 電池寿命約10年 寸法(mm)100 外形寸法(mm)Φ99×25.6 質量(g)約160(取付ベース、電池含む) 連動可能台数(親器+子器)1台+15台 出力(mW)送信:10 電波到達距離(m)約100(障害物のない場所) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 主材質難燃性ABS樹脂 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部 国家検定合格番号住警第2019~5号
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用 仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 種別光電式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト タイプ交換時期メッセージ機能なし 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 感知方式煙式(光電式・2種)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 補正機能自動感度補正機能 種類光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 材質ABS樹脂 定格DC3V、350mA 電源電池方式(専用リチウム電池) 電池寿命約10年 警報音・音量火災:1mにて70dB以上 周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用 感知方式煙式(光電式・2種) タイプ光電式住宅用防災警報器 種類子器 ナチュラルホワイト 警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」) 方式連動:無線式、連動型 電源専用リチウム電池 電池寿命約10年 寸法(mm)100 外形寸法(mm)Φ99×25.6 質量(g)約160(取付ベース、電池含む) 連動可能台数(親器+子器)1台+15台 出力(mW)送信:10 電波到達距離(m)約100(障害物のない場所) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 主材質難燃性ABS樹脂 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部 国家検定合格番号住警第2019~6号
1台
7,598 税込8,358
欠品中

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用) 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約95(取付ベース、電池含む) ナチュラルホワイト タイプ100mmタイプ 種類光電式住宅用防災警報器 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号 感知方式煙式(光電式・2種)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)。FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など。天井、壁兼用 仕様無線式、連動型 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部 種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式) ナチュラルホワイト 質量(g)約145(取付ベース・電池含む) タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式) 種類子器 切替方式CO検知で2種→1種へ切替 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ106×32 電源専用リチウム電池 定格DC3V, 400mA 国家検定番号/支持方式住警第2023~4号 警報方式音声式 出力(mW)送信:10 電波到達距離(m)約100(親機~子機間) 稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音) 主材質ABS樹脂 認定番号001-A18319 試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能) 復旧方法自己復旧方式 感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式 補正機能自動感度補正機能付 使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375 連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台) 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用 感知方式煙式(光電式・2種) 方式【連動方式】無線式/連動型 電池寿命約10年 出力(mW)10(送信) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 国家検定合格番号住警第2019~6号 ライトブラウン(和室色) 連動可能台数1台+15台(親器+子器) 電波到達距離(m)約100(障害物のない場所) 電源専用リチウム電池 種別光電式住宅用防災警報器 警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」) 外形寸法(mm)Φ99×25.6 種類子器 材質難燃性ABS樹脂 サイズ100ミリ 質量(g)約160(取付ベース、電池含む) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります