熱式住宅用火災警報器 :「ガス火災警報器」の検索結果
「感知方式」から絞り込む

熱式(1)
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種類定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第2019~3号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命10年
材質PC系樹脂
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
定格DC3V、350mA
電源電池方式(専用リチウム電池)
警報音・音量火災:1mにて70dB以上
周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります
- 煙式住宅用火災警報器
- 熱式住宅用火災警報器
- その他住宅用火災警報器
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。