熱式住宅用火災警報器 :「ガス報知器」の検索結果
関連キーワード
「感知方式」から絞り込む

熱式(1)
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約100
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式熱式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります
- 煙式住宅用火災警報器
- 熱式住宅用火災警報器
- その他住宅用火災警報器
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。