熱式住宅用火災警報器 :「火災報知器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「感知方式」から絞り込む
熱式
熱式(3)
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本 寸法(mm)約Φ100×36 質量(g)約100 電源専用リチウム電池(付属) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 アズワン品番65-2319-98 感知方式熱式(定温式) 音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌々日出荷

エスコ品番EA864CJ-1 種別熱式 寸法(mm)直径120×40 電源単3電池2本(付属) 指向角(°)約120 検知エリア(m)10(約7cmの炎) 音量(dB)【ブザー】80
1式
28,100 税込30,910
翌日出荷

仕様タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷] 寸法(mm)Φ120×45 質量(g)230(電池含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)10(正面でライター炎7c) 設置場所屋内(天井面、壁面) アズワン品番64-7941-87 電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります