ランダムサンダー :「回転」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
125(4)
150(1)
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])7500~12000 ストローク数(min-1[回/分])15000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)2.5 材質ポリアミド樹脂 付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー 質量(kg)1.3 トラスコ品番495-9060 カーボンブラシ呼び番号2609120199
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])2000~12000 ストローク数(min-1[回/分])4000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)105×154×154 タイプマジック式 仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠 質量(kg)1.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。 セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付 質量(kg)1.3 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])7500~12000 コード長さ(m)2.5 ストローク数(min-1[回/分])15000~24000 オービットダイヤ(mm)2.5[軌道] ペーパー径(Φmm)125
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など 付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg)2 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])4500~12000 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)4 消費電力(W)350 回転数(min-1[r.p.m])5500~12000 ペーパー径(Φmm)150 オービットダイヤ(mm)4 振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150 付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時) パッド径(Φmm)150 取扱説明書(6.51MB)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷