「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
ペーパー径(Φmm)Φ125
パッド径(Φmm)123
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。