ランダムサンダー :「木材研磨」の検索結果
関連キーワード
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。
用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16
質量(kg)1.4
材質ABS、鉄
付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋
電流(A)3
消費電力(W)300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
偏芯(mm)2
パッド径(Φmm)125
コード長さ(m)2
定格時間(分)20
絶縁方式回二重絶縁
電圧(V)単相100(50/60Hz)
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。