2ページ目: アンダーコート

93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CZ40 ラスブロッカー スイセイ 横浜油脂工業(Linda)CZ40 ラスブロッカー スイセイ横浜油脂工業(Linda)
1,998税込2,198
1個(480mL)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
NX966 塩害ガード専用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX966 塩害ガード専用ガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,398税込1,538
1本(1L)
4日以内出荷
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード ピアノブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,198税込3,518
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガードクリア イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードクリアイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
31,980税込35,178
1個(16L)
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
SSアンダーガード 三彩化工SSアンダーガード三彩化工(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1000mL)
7日以内出荷
水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。比重1.17±0.05(20℃)塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)60~120外観黒色粘調液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塩害ガード専用カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,998税込6,598
1本(1L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
SB S 3000 Teroson(テロソン)SB S 3000Teroson(テロソン)
5,498税込6,048
1本(1L)
10日以内出荷
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1丁
7日以内出荷
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
Jコート7ブラック ダイゾーニチモリJコート7ブラックダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし有機則、特化則、PRTR法非該当
用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ホースセット K-20H-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックパウチパックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
37,980税込41,778
1セット(700mL×15本)
3日以内出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒) DJ(ドライブジョイ)ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)DJ(ドライブジョイ)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターホワイトUC(アンダーコート剤) DJ(ドライブジョイ)パスターホワイトUC(アンダーコート剤)DJ(ドライブジョイ)
1,798税込1,978
1本(480mL)
3日以内出荷
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ホワイトタイプ。
塗布厚さ厚膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SSアンダーガードスプレー 三彩化工SSアンダーガードスプレー三彩化工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(420mL)
当日出荷
柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
特性耐水、速乾使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度ENDOX(エンドックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)UBC-TW1600ENDOX(エンドックス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
RB R2000 HS Teroson(テロソン)RB R2000 HSTeroson(テロソン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(1L)
5日以内出荷
広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
NX495 塩害ガードホワイト 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX495 塩害ガードホワイト 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
塩害ガード専用カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様カップに装着するガン単体危険物の類別非危険物
ゴム質系アンダーコーティング FALCONゴム質系アンダーコーティングFALCON
2,598税込2,858
1本(1L)
6日以内出荷
有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
用途車体下部の防錆等ブラック危険物の類別非危険物
ワックス系アンダーコーティング FALCONワックス系アンダーコーティングFALCON
1,698税込1,868
1本(480mL)
5日以内出荷
有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
用途車体下部のコーティング等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
L型ノズル(ラストガードガン) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)L型ノズル(ラストガードガン)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
974より奥まった箇所にも塗布が可能
用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
塩害ガードラストガードガン(カップ付) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードラストガードガン(カップ付)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ラストガード用ガン
用途液タイプラストガード専用ガン危険物の類別非危険物
360度噴霧ノズル(ラストガードガン) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)360度噴霧ノズル(ラストガードガン)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能
用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN023 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用変換アダプタAN023イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用変換アダプタAN032イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エア延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
649税込714
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用塗料延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エアホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5m イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用塗料ホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードペインターM用エアホースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードペインターM用ガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM本体 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードペインターM本体イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途ペインター本体のみ危険物の類別非危険物
塩害ガードパウチパックガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードパウチパックガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1セット(1L×12本)
5日以内出荷
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードグロスオレンジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
23,980税込26,378
1個(7kg)
3日以内出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤グロスオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードグロスレッドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
23,980税込26,378
1個(7kg)
翌々日出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤グロスレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

アンダーコート