93件中 81~93件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4108 塩害コート ラスブロッカー水性 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート 外観黒色液体 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×10本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
淡黄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イサム塗料アンダーコート
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い反発弾性を有する特殊ゴムをベースとしている為、床下防錆剤として最も必要な耐チップ磨耗性が特に優れている。車体下部に対する石、砂利等による衝撃をやわらげる効果が、非常に大きい 数万という非常に高い分子量を有する合成ゴムをベースにしている為、水・塩水・アルカリ等のサビの原因に対して非常に強く、又、密着性が非常によい。車体下部の防錆、防振、防食に対して非常に優れている エンジンルームからの振動や熱を防ぐ力が大きい 労働安全衛生法で有害物として規定されたアスベストを一切使用していない 塗料中の固形分が高く、厚塗りが可能である 速乾タイプで3~4時間で硬化する 特殊なガンを用いなくてもシュッツガンで簡単に塗れる
用途自動車板金塗装用。フェンダー、トランクケース、エンジンルーム、床等の裏側で防錆、防振、防食性が要求されるところ。 硬化時間(時間)3~4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗料タイプゴム系樹脂塗料
1缶(1kg)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ENDOX(エンドックス)UBC-TW1600
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX495 塩害ガードホワイト 15kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りガン
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5 危険物の類別非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1Kg缶用アダプター
塩害ガード専用ガン備品
用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用ガンⅡ
塩害ガード専用
用途塩害ガード専用ガン 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パウチパック用アダプター
塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
用途塩害ガードパウチパック(000470)専用 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードペインターMスタートセット
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセット セット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922) 危険物の類別非危険物
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードシルバー
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤 シルバー タイプ油性 塩水噴霧試験:1000時間 膜厚(μm)推奨:200以上 指触乾燥時間(分)20(常温) 危険等級 塗布面積(m2/kg)036~0.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 危険物の性状非水溶性
1個(15kg)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップガン
仕様カップに装着するガン単体 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります