絞り込み
外径(Φmm)
- 125(3)
- 147(3)
- 165(7)
- 190(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 25.5(1)
- 30(2)
- 37(3)
- 44(2)
- 45(1)
- 46(4)
電源(V)
- 100(12)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 39(1)
- 47(2)
- 57(3)
- 65(1)
- 66(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
- 4000(3)
- 4100(4)
- 5000(2)
- 5500(1)
- 7000(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(6)
- 1100~1200未満(6)
1000~1100未満・1100~1200未満
穴径(Φmm)
- 20(12)
20
電流(A)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 12(9)
10.5・11・12
コード長さ(m)
- 5
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 2(1)
仕様・用途
- ライト付き(4)
- 集じん機接続可(2)
ライト付き・集じん機接続可
保証期間
- 1年間(4)
1年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(3)
147(3)
165(7)
190(1)

165ミリ電子マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
165mm電子造作用精密マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
165mm 深切り電子丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20
165mm電子マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです。回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます。直角度・平行度・微調整機構付です。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています。LEDライト付きです。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000
電子内装丸ノコ AW470ED
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子内装丸ノコ AW470EDM
京セラインダストリアルツールズ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
165ミリ電子造作用精密マルノコ
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
防じんマルノコ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)319質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
147ミリマルノコ
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322