「外径(Φmm)」から絞り込む
ノコ刃外径(Φmm)415
ノコ刃内径(Φmm)25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)106
最大切込深さ(mm)(90°時)157
回転数(min-1[r.p.m])2200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)643
仕様ブレーキ付、アルミベース
付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)12.1
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
高速切断機
HiKOKI(日立工機)
税込¥28,578~
¥25,980~
交換レール
ハイオス
税込¥18,678
¥16,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。