絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 26
- 25.5(2)
- 27(1)
- 30(3)
- 37(3)
- 38(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 44(2)
- 45(1)
- 46(4)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 39.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
電流(A)
- 11(1)
11
コード長さ(m)
- 0.7(1)
0.7
仕様・用途
- ライト付き(1)
- 集じん機接続可(1)
ライト付き・集じん機接続可
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)

防じんマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から5日以内出荷さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408