電子丸ノコ :「マキタ 丸ノコ 定規」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(3)
147(1)
165(4)
415(1)
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)319
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)2.6
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.6
仕様・用途ライト付き
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)45
最大切込深さ(mm)(90°時)65
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)2.7
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。