電子丸ノコ :「深さ調整」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(2)
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.6
仕様・用途ライト付き
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。