電子丸ノコ :「長定規」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
コードレスで、どこでも使える!。【可調整の切削角度と深度】:電動マルノコの強みはなんと深さ調整定規により、カットする深さを選択できます。角度によって切削深さが異なります。 最大切削深さは、90°で55mm、45°で41mmです。平行定規を装備することで、木材をより正確に切断することができ、DIY初心者に扱いやすい仕様となっています。【軽量&疲れにくい滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。 ラバーのソフトハンドルは、滑り防止加工で使いやすくDIYが楽しめます。 取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。【光で一工夫!カット作業のしやすさ】:カット作業ラインを把握しながら作業が可能なので、確認しながら作業できます。 高性能モーターで、回転数4200min-1で板材~木切断まで可能。 直径165/内径20mmのチップソーに対応しています。【切り込み調整変更カンタン&快適】:平行定規を取り付けることで丸鋸の直線切断をより効率的にすることができます。 平行ガイドには目盛りがついていて、必要な幅の長直板を正確に切断するのに役立ちます。
用途木材の切断に。
付属品4000mAh リチウムバッテリー × 1個・六角レンチ× 1 個・平行定規× 1 個・充電器× 1個・手袋× 1組
刃数55
全長(mm)305
質量(kg)2.35
内径(Φmm)20
定格電圧(V)D.C. 20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)(90°時)55
ブレード径(Φmm)165
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。