2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パオック卓上丸ノコ
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに 付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2 材質本体:アルミダイキャスト 長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°) 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 刃数(p)72 最大切込深さ(mm)(45°時)25 刃厚(mm)チップソー:2.5 電源コード(m)1.8 最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)30 回転角度(°)テーブル:0-左45 取扱説明書(5.39MB) チップソー外径(Φmm)190 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります