「外径(Φmm)」から絞り込む
190(3)
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル
質量(kg)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)11.6
傾斜切断(°)範囲:0~左45
最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152
保証期間1年
最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)
傾斜角度(°)0~(左)45
回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに
付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2
材質本体:アルミダイキャスト
長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)
穴径(Φmm)チップソー:20
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
刃数(p)72
最大切込深さ(mm)(45°時)25
刃厚(mm)チップソー:2.5
電源コード(m)1.8
最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)
回転速度(min-1[r.p.m])4500
定格時間(分)30
回転角度(°)テーブル:0-左45
取扱説明書(5.39MB)
チップソー外径(Φmm)190
取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。