卓上/スライド丸ノコ :「丸のこ 定規」の検索結果
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(2)
190(3)
216(2)
255
260(4)
305(1)
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。