商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル
質量(kg)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)11.6
傾斜切断(°)範囲:0~左45
最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152
保証期間1年
最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)
傾斜角度(°)0~(左)45
回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。