自動車用グリース :「グリス 1缶」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給
仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜
トラスコ品番810-6112
材質四フッ化エチレン樹脂
色透明に近い乳白色
容量(mL)4000
使用温度範囲(℃)-20~82
危険物の類別非危険物
1缶
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。加熱200℃必要です。溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。ダイヤモンド工具成型時の離型。皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。
仕様乳白色乾燥皮膜
トラスコ品番810-6114
材質フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂
色乳白色
タイプ液状
使用温度範囲(℃)270
容量(kg)4
比重0.83 (20℃)
危険物の類別非危険物
1缶
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。
仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜
タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜
使用温度範囲(℃)-40~60
容量(L)18
主成分スチレン系ブロックコポリマー
危険物の類別非危険物
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。