自動車用グリース :「品名」の検索結果
関連キーワード
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
使用温度範囲(℃)-20~200
成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。
内容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。
用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
関連資料(0.27MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。