さび落とし :「さびとり 包丁」の検索結果
さび落としとは、自動車の整備工場や自宅でメンテナンスに使用するアイテム。液体タイプ、クリームタイプ、消しゴムタイプなどがあり、サビの種類や使用場所によって選ぶことが可能です。液体タイプは、燃料タンク内にたまったサビを落とすための除去剤や、金属部に発生してしまったサビにスプレーをすることでサビを簡単に浮かすことができます。金属の垂直面に使用したい場合は、クリームタイプや消しゴムタイプを使用することで液だれがなく細かい部分のサビをとることも可能です。サビにより固着してしまったねじなどを緩めることができるアイテムもあるため用途に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ
成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤
内容量(L)2
希釈倍率3~5倍
液性酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面
関連資料パンフレット(10.02MB)
危険物の性状水溶性
1個(2L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。